CHF 3.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 47.2 mm |
H | 4 mm |
L | 9 mm |
CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026