HAVIT

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-116

  • ERIKS:14310864
  • Hersteller:SEAL-AP-116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SEAL-AP
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
4 in
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
152 mm
H
4 mm
L
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-116-CR3

  • ERIKS:14308247
  • Manufacturer:AP-116-CR3

CHF 12.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026