CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3 in |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 130 mm |
H | 4 mm |
L | 17 mm |
CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026