CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 52 mm |
H | 3 mm |
L | 11 mm |
CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026