HAVIT

HAVIT SAE Flachdichtung NBR 70sh SEAL-AP-080

  • ERIKS:14310847
  • Hersteller:SEAL-AP-080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
SEAL-AP
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
45.6 mm
H
3 mm
L
9 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

HAVIT SAE Abschlussplatte AP-080-CR3

  • ERIKS:14308229
  • Manufacturer:AP-080-CR3

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026