CHF 66.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE Einschweißflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 1.2 kg |
A | 38.3 mm |
B | 28 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 27 mm |
I | 25 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |