HAVIT

HAVIT SAE Einschweißflansch AFS-118S

  • ERIKS:14307460
  • Hersteller:AFS-118S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Einschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
5 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
35 bar
Gewicht
5.8 kg
A
142 mm
B
120 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
181 mm
G
50 mm
H
28 mm
I
28 mm
L
17.5 mm
M
M 16x55