HAVIT

HAVIT SAE Einschweißflansch AFS-104S

  • ERIKS:14306819
  • Hersteller:AFS-104S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE Einschweißflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
280 bar
Gewicht
0.66 kg
A
42.8 mm
B
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
I
22 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026