CHF 136.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE Einschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 8.3 kg |
A | 76.6 mm |
B | 63 mm |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 58.8 mm |
F | 152 mm |
G | 80 mm |
H | 45 mm |
I | 30 mm |
M | M 24 |