HAVIT

HAVIT SAE Einschweiß-Gegenflansch GFS-404S-A38B26

  • ERIKS:14717216
  • Hersteller:GFS-404S-A38B26
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE Einschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.2 kg
A
38.3 mm
B
26 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
25 mm
M
M 14