CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE Einschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.5 kg |
A | 25.3 mm |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 55 mm |
G | 35 mm |
H | 21 mm |
I | 22 mm |
M | M10 |