CHF 23.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE NPT Einschraubflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1/2" NPT |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 10x35 |
Gewicht | 0.55 kg |
A | 1/2" NPT |
B | 13 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 55 mm |
G | 35 mm |
H | 21 mm |
I | 22 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026