HAVIT

HAVIT SAE Einschraubflansch NPT-Gewinde AFS-401N-038

  • ERIKS:14473825
  • Hersteller:AFS-401N-038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE NPT Einschraubflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
3/8" NPT
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 8x30
Gewicht
0.29 kg
A
3/8" NPT
B
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
L
9 mm
M
M 8x30
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026