HAVIT

HAVIT SAE Einschraubflansch NPT-Gewinde AFS-108N-112

  • ERIKS:14473823
  • Hersteller:AFS-108N-112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE NPT Einschraubflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1.1/2" NPT
Max. Betriebsdruck
210 bar
Befestigungsschrauben
M 12x45
Gewicht
1.25 kg
A
1.1/2" NPT
B
38 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
26 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026