CHF 24.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE NPT Einschraubflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1" NPT |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Befestigungsschrauben | M 10x40 |
Gewicht | 0.75 kg |
A | 1" NPT |
B | 25 mm |
C | 58.7 mm |
D | 81 mm |
E | 30.2 mm |
F | 65 mm |
G | 42 mm |
H | 25 mm |
I | 22 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x40 |