HAVIT

HAVIT SAE Einschraubflansch NPT-Gewinde AFS-102N-034

  • ERIKS:14473820
  • Hersteller:AFS-102N-034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE NPT Einschraubflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
3/4" NPT
Max. Betriebsdruck
320 bar
Befestigungsschrauben
M 10x35
Gewicht
0.49 kg
A
3/4" NPT
B
19 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
19 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026