CHF 152.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE BSP Einschraubflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 2.1/2" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 24x80 |
Gewicht | 6.75 kg |
A | G 2.1/2" |
B | 63 mm |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 58.8 mm |
F | 152 mm |
G | 80 mm |
H | 45 mm |
I | 32 mm |
L | 26 mm |
M | M 24x80 |