Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Einschraubflansch BSP-Gewinde AFS-407G

  • ERIKS:14308053
  • Hersteller:AFS-407G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE BSP Einschraubflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 2.1/2"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 24x80
Gewicht
6.75 kg
A
G 2.1/2"
B
63 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
G
80 mm
H
45 mm
I
32 mm
L
26 mm
M
M 24x80
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026