HAVIT

HAVIT SAE Einschraubflansch BSP-Gewinde AFS-406G

  • ERIKS:14473802
  • Hersteller:AFS-406G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE BSP Einschraubflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 2"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 20x70
Gewicht
2.45 kg
A
G 2"
B
51 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
65 mm
H
37 mm
I
30 mm
L
21 mm
M
M 20x70
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026