HAVIT

HAVIT SAE Einschraubflansch BSP-Gewinde AFS-405G-114

  • ERIKS:14307914
  • Hersteller:AFS-405G-114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE BSP Einschraubflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 16x50
Gewicht
1.75 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
50 mm
H
30 mm
I
28 mm
L
17 mm
M
M 16x50
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026