HAVIT

HAVIT SAE Einschraubflansch BSP-Gewinde AFS-404G-114-ZiNi

  • ERIKS:14307841
  • Hersteller:AFS-404G-114-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE BSP Einschraubflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 14x50
Gewicht
1.2 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026