CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE BSP Einschraubflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 1.1/4" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 14x50 |
Gewicht | 1.2 kg |
A | G 1.1/4" |
B | 32 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 27 mm |
I | 25 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |