HAVIT

HAVIT SAE Einschraubflansch BSP-Gewinde AFS-402G-012-ZiNi

  • ERIKS:14307645
  • Hersteller:AFS-402G-012-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE BSP Einschraubflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1/2"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 10x35
Gewicht
0.55 kg
A
G 1/2"
B
13 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
22 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026