CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE BSP Einschraubflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 1.1/4" |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Befestigungsschrauben | M 12x45 |
Gewicht | 1.4 kg |
A | G 1.1/4" |
B | 32 mm |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 90 mm |
G | 45 mm |
H | 25 mm |
I | 24 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |