CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | AFS |
Flanschtyp | SAE BSP Einschraubflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 1.1/2" |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Befestigungsschrauben | M 12x45 |
Gewicht | 1.05 kg |
A | G 1.1/2" |
B | 38 mm |
C | 69.9 mm |
D | 93 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 25 mm |
I | 24 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026