HAVIT

HAVIT SAE Einschraubflansch BSP-Gewinde AFS-106G-114

  • ERIKS:14306909
  • Hersteller:AFS-106G-114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE BSP Einschraubflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck
210 bar
Befestigungsschrauben
M 12x45
Gewicht
1.1 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
69.9 mm
D
95 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
24 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026