HAVIT

HAVIT SAE Einschraubflansch BSP-Gewinde AFS-104G-100

  • ERIKS:14306794
  • Hersteller:AFS-104G-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
AFS
Flanschtyp
SAE BSP Einschraubflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1"
Max. Betriebsdruck
280 bar
Befestigungsschrauben
M 10x40
Gewicht
0.75 kg
A
G 1"
B
25 mm
C
58.7 mm
D
81 mm
E
30.2 mm
F
65 mm
G
42 mm
H
25 mm
I
22 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026