CHF 65.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE NPT Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 2" NPT |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 2.45 kg |
A | 2" NPT |
B | 51 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 65 mm |
H | 37 mm |
I | 30 mm |
M | M 20 |