HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch NPT-Gewinde GFS-403N

  • ERIKS:14310331
  • Hersteller:GFS-403N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE NPT Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1" NPT
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.76 kg
A
1" NPT
B
25 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
65 mm
G
42 mm
H
25 mm
I
24 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026