CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE NPT Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 3/8" NPT |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.29 kg |
A | 3/8" NPT |
B | 13 mm |
C | 40.5 mm |
D | 54 mm |
E | 18.2 mm |
F | 46 mm |
G | 36 mm |
H | 16 mm |
I | 19 mm |
M | M 8 |