HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch NPT-Gewinde GFS-401N-012

  • ERIKS:14473832
  • Hersteller:GFS-401N-012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE NPT Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.26 kg
A
1/2" NPT
B
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
M
M 8
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026