HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch NPT-Gewinde GFS-106N

  • ERIKS:14309959
  • Hersteller:GFS-106N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE NPT Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1.1/2" NPT
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
1.05 kg
A
1.1/2" NPT
B
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
24 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026