HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch NPT-Gewinde GFS-104N

  • ERIKS:14309910
  • Hersteller:GFS-104N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE NPT Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1.1/4" NPT
Max. Betriebsdruck
280 bar
Gewicht
0.66 kg
A
1.1/4" NPT
B
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
I
22 mm
M
M10
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026