HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFS-407G

  • ERIKS:14310474
  • Hersteller:GFS-407G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 2.1/2"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
6.98 kg
A
G 2.1/2"
B
63 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
G
80 mm
H
45 mm
I
32 mm
M
M 24
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026