HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFS-405G

  • ERIKS:14310393
  • Hersteller:GFS-405G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1.1/2"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.65 kg
A
G 1.1/2"
B
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
50 mm
H
30 mm
I
28 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026