HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFS-404G-114

  • ERIKS:14310365
  • Hersteller:GFS-404G-114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.2 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
25 mm
M
M 14
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026