HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFS-110G

  • ERIKS:14310058
  • Hersteller:GFS-110G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 2.1/2"
Max. Betriebsdruck
175 bar
Gewicht
1.4 kg
A
G 2.1/2"
B
63 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
I
30 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026