HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFS-108G

  • ERIKS:14310009
  • Hersteller:GFS-108G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 2"
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
1.19 kg
A
G 2"
B
51 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
30 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026