CHF 31.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE BSP Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 1.1/2" |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Gewicht | 1.05 kg |
A | G 1.1/2" |
B | 38 mm |
C | 69.9 mm |
D | 93 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 25 mm |
I | 24 mm |
M | M 12 |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026