CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | GFS |
Flanschtyp | SAE BSP Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 1" |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Gewicht | 0.75 kg |
A | G 1" |
B | 25 mm |
C | 58.7 mm |
D | 81 mm |
E | 30.2 mm |
F | 65 mm |
G | 42 mm |
H | 25 mm |
I | 22 mm |
M | M10 |