HAVIT

HAVIT SAE Einschraub-Gegenflansch BSP-Gewinde GFS-080G

  • ERIKS:14309732
  • Hersteller:GFS-080G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
GFS
Flanschtyp
SAE BSP Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1/2"
Max. Betriebsdruck
350 bar
Gewicht
0.25 kg
A
G 1/2"
B
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
M
M 8
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026