CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | BLO |
Flanschtyp | SAE Blindstopfen |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Gewicht | 0.3 kg |
A1 | 63.5 mm |
H | 12.6 mm |