CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | BLO |
Flanschtyp | SAE Blindstopfen |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Gewicht | 0.12 kg |
A1 | 50.8 mm |
H | 8 mm |