HAVIT

HAVIT Sae Blindstopfen ohne Nut BLO-3002-ZiNi

  • ERIKS:14480161
  • Hersteller:BLO-3002-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
BLO
Flanschtyp
SAE Blindstopfen
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
0.05 kg
A1
38.1 mm
H
6.8 mm