Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Blindstopfen mit Nut BL-6005-ZiNi

  • ERIKS:14308416
  • Hersteller:BL-6005-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
BL
Flanschtyp
SAE Blindstopfen
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
250 bar
Gewicht
0.3 kg
A1
63.5 mm
H
12.6 mm