Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Blindstopfen mit Nut BL-6003-ZiNi

  • ERIKS:14308399
  • Hersteller:BL-6003-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
BL
Flanschtyp
SAE Blindstopfen
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
250 bar
Gewicht
0.13 kg
A1
47.6 mm
H
9.5 mm