CHF 4.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HAVIT |
Serie | BL |
Flanschtyp | SAE Blindstopfen |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Gewicht | 0.09 kg |
A1 | 41.3 mm |
H | 8.8 mm |