Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Blindstopfen mit Nut BL-3005-ZiNi

  • ERIKS:14308358
  • Hersteller:BL-3005-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
BL
Flanschtyp
SAE Blindstopfen
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
160 bar
Gewicht
0.17 kg
A1
60.3 mm
H
8 mm