Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Blindstopfen mit Nut BL-3004-ZiNi

  • ERIKS:14308356
  • Hersteller:BL-3004-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
BL
Flanschtyp
SAE Blindstopfen
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
0.12 kg
A1
50.8 mm
H
8 mm