Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Blindstopfen mit Nut BL-3003-ZiNi

  • ERIKS:14308352
  • Hersteller:BL-3003-ZN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAVIT
Serie
BL
Flanschtyp
SAE Blindstopfen
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
0.09 kg
A1
44.5 mm
H
8 mm